リューター(日本精密機械工作)
モーターユニット(ハイスピード精密加工用)
電源三相200V仕様です。
コンパクト高出力モーターです。
コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。
ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途
バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
トラスコ品番
124-7056
適合機種
ELC-64C、ELC-D64C
セット内容
コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具
全長(mm)
215.8
質量(kg)
3.7
最大出力(W)
520
最大トルク(N・m)
0.44
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000~35000
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000~35000
チャック径(Φmm)
最大7.0
外径(mm)
70
アズワン品番
64-8501-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136163
ELM-64YC
520
三相200~240(単相200~240)
¥
497,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません