NBK(鍋屋バイテック会社)
ガイドアイドラー
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール
寸法d(mm)
10
寸法r(mm)
1.8
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
11.5
寸法h(mm)
6.8
角度θ(°)
30
寸法Db(Φmm)
36
適合ベアリング
6200×1
寸法Da(mm)
27
寸法De(mm)
60
寸法s2(mm)
1.4
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64290233
VGE6002-6200
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください