NBK(鍋屋バイテック会社)
エンプラ・フラットアイドラー
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アイドラー軸
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Da(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法De(mm)
寸法s2(mm)
寸法W(mm)
適合ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292306
VFL5030-6201
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6201-15、(標準アイドラー軸)Z6201-22
10
12
32
29
38
50
10
30
6201×1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64292315
VFL7055-6202W
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202W-18、(標準アイドラー軸)Z6202W-26
22
15
35
32
42
70
16.5
55
6202×2
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください