NBK(鍋屋バイテック会社)
A型スプロケットアイドラー
寸法T(mm)
7.2
スプロケットの呼び
40
材質
(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アイドラー軸
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法De(mm)
寸法Dp(mm)
適合ベアリング
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64298737
VSAG-412
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)-、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20
9
10
30
55
49.07
6200×1
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298746
VSAG-414
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)-、(標準アイドラー軸)Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22
10
12
32
63
57.07
6201×1
14
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64298755
VSAG-415
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)-、(標準アイドラー軸)Z6002-12・Z6002-15
9
15
32
67
61.08
6002×1
15
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください