モノタロウ

防護服 SMS製 JIS対応

防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応 - モノタロウ
(35件のレビュー)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。

用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50内容量1着
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製品、ジッパー、縫製部などに異常がないことをご確認ください。
※非常に細かな粒子に晒されることには適さないことがあります。
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当商品の仕様が適しているかご確認の上、ご使用ください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では使用しないでください。
※素材の性質上、水気が浸透する可能性があります。
※用途に応じて各種保護具(全面防護マスク、安全長靴、化学防護手袋)を正しく装着し、防護服と防護具の隙間を無くし密閉するため、粘着テープでしっかりと巻きとめてください。
また装着後に防護服のファスナー部などに隙間ができた場合も粘着テープでしっかりとふさぎ、防護服内が密閉状態であることを確認してから作業をおこなってください。
※気体・ガス・ウイルスに対するバリヤ性能はありません。
※毒性の高い危険な化学物質や、その蒸気・ガスのある所でのご使用は避けてください。
※化学物質の飛沫に長時間、晒されることは避けてください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
※当製品は使い捨てタイプです。
※ご使用後の廃棄時は、再使用せずに各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制約がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
股下(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926804-M160~17580~1057087.5116
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64926813-L165~18085~1107589120
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64926829-LL170~18590~1157791.5128
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64926838-3L175~19095~1207994136
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65814709-M160~17580~1057087.5116
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65814718-L165~18085~1107589120
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65814727-LL170~18590~1157791.5128
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65814736-3L175~19095~1207994136
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: ブラスト行う際に着用
昭和基地

安価ですが丈夫だと思います 使い捨て用途ですが濡れなければ数回は問題無く使用可能です ブラストメディア程度の粉塵ならば完璧に防いでくれます

2026-02-04
用途: 製造工場内での立入作業時に着用しています。

薄くてコンパクトに圧縮してあるので持ち運びに便利。
動きやすく厚さ寒さにあまり影響がないので作業し易い。

2025-11-11
用途: 塗装作業時に

これまで商社から同様な商品を購入していましたが、高価なことと、サイズの選択幅が少ないため、こちらを選定しました。3Lまでサイズ展開があり、使用感も良いのでリピートしたいと思います。

2026-01-06
用途: 超速硬化スプレー吹付時
建設業・工事業

スプレーを吹く際に細かな粒子が飛び散ります。吹く作業員にもかかるのでこれを着用して吹付をします。 使い捨てなので安くてたすかります。

対象商品 : 64926813
2025-07-21
用途: 清掃作業に使用
その他業種

ハトの糞害の清掃時に使いました。
水を大量に使用したのですが、
通気性がある割に結構撥水性が高くて、
チャックもしっかりしてるし良かったです。
何よりコスパが良くてオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 64926813
2025-10-26
用途: 防塵作業用

少し着ずらいが、無事使えました。梱包が吸引されていて
コンパクトなのが良いです。

2025-05-11
用途: 養蜂
自動車・二輪車・自転車関連業

適度にゆとりがあるので動きやすい。
着脱も問題は無く使いやすい。
素材は伸びないので、しゃがんだ際に継ぎ目が破れてしまった…

1が参考にしています
対象商品 : 64926829
2025-04-13
用途: レベル3アスベスト撤去
株式会社大建

安くて丈夫です。
特に不満はありません。使い捨てなので値段が正義。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アスベスト作業に使用できますか。
回答:
JIST8115タイプ5,6の試験を通っておりますので、アスベスト作業時の防塵対策にお使いいただけます。
3が参考にしています
2024-01-17
質問:
洗濯は可能ですか。
回答:
使い捨てタイプになります。洗濯は不可です。
2024-01-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする