曜日別特売

ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤

ワコーズ ラジエーターストップリーク 冷却液の漏れ止め剤 - WAKO'S(ワコーズ)
(10件のレビュー)

【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!

用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤危険物の類別非危険物内容量1缶(150mL)
注意
※大型車両、建設機械等にはRSL-2(品番:R212)をご使用ください。
※漏れが発生していない車両に、予防剤としての使用はしないこと。
※規定濃度以上で使用しないこと。
※使用後においても冷却液の状態や量をこまめに確認すること。
※冷却系統を点検して、リザーバータンクに水アカが付着している、冷却液が汚れている、あるいは漏れの原因が腐食による等の場合は使用しないこと。
※冷却系統にフィルターが装着されている車両には使用しないこと。
※冷却液容量に対して、2.5~5%になるように使用すること。(普通車には本品を1~2 本、軽自動車には1/2 本)
※本品は応急処置用のため、早めの修理を行うこと。
※長期間の静置によって有効成分の沈降があるため、良く振ってから使うこと。
※本品は保管条件によって、粘度が変化する場合がありますが、使用上問題はありません。
次の車両については冷却系を閉塞させる可能性が高いため使用禁止とします。
※ラジエ-ター※ヒーターコアのチューブが水アカや錆※腐食物※スケール等で塞がれているような車両
※漏れの原因が腐食にある車両
※冷却系統にフィルター等が装着されている車両(バス等のヒーター搭載車、建設機械※産業機械の一部、トヨタセンチュリー(VG2#~VG4#)、2 輪車の一部、燃料電池車の全車種)
※ホンダのデュアルキャブレター車の全車種
※欧州車の全車種
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65080269R211
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65080269
2025-09-16
用途: 1963年式のシボレーオリジナルラジエターリーク対応

前回違う車に使用してラジエタークーラントの漏れがとまったので、また、購入しました。使用後、液漏れは止まっています。困ったら部品交換の前にワコーズさんを使ってみてます。

対象商品 : 65080269
2025-02-27
用途: ラジエターの液漏れ
バガーキング プロダクトサービス業

使用方法がとても簡単!いっぱつで漏れが止まりました!素晴らしいアイテムです!

対象商品 : 65080269
2024-07-30
用途: ラジエターの漏れ止め
運輸・通信業

1日で500ml程漏れていましたLLCを探していたところ漏れ止めも発見購入しました
ドロッとしていた液体を流し込み水も追加温まるまで様子を見てキャップを閉めて仕事終わりに確かめてみると減っていませんこれで毎日ボンネットを開けていた日々から解放されます。

1が参考にしています
対象商品 : 65080269
2024-10-26
用途: ラジエーター漏れ修理
製造業

ラジエーター漏れ修理に使用しました。アッパータンク(樹脂)と本体(アルミ)の間から漏れていましたが、しっかり止まりました。良い商品です。

対象商品 : 65080269
2024-01-05
用途: メンテナンス
その他業種

今日初めて入れました。ワコーズだし、効果あったら最高に嬉しいかな。効果は、のちほど。

対象商品 : 65080269
2023-01-31
用途: キャンペーン価格なら〇

冷却水が漏れる車に乗って2年を迎えたが これを2本入れると漏れが数か月は止まる
キャンペーン価格の時なら他よりお安く買えるので ストック品として購入している

2が参考にしています
対象商品 : 65080269
2022-10-02
用途: ヤンマーディーゼルエンジン
農・林・水産業

ミニバックホーのウオータポンプより水漏れに止まれば、もうけと思い試しに入れてみました1時間ぐらいかけていたら止まりもれた水は、リザーブタンクで20㎜ぐらい下がり止まり大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65080269
2022-06-19
用途: ラジエーター漏れ修理
製造業

信頼のワコーズ。値段は比べると高いけど、信頼を買いました。社外ラジエーターの滲み漏れがバッチリ止まりました。軽自動車は半分でいいので、軽なら2台使えます。他の安い商品を試したわけではないので、値段差による性能はわかりませんが、バッチリ止まりましたのでOKです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする