霜龍器物
ジュノー三層鋼片手鍋
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
外径(mm)
全長(mm)
全高(mm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65155126
16cm
16
1.2
167
313
123
73
510
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65155135
18cm
18
1.8
185
335
132
80
630
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください