Pro2業務用片手圧力鍋

Pro2業務用片手圧力鍋 - ワンダーシェフPro2業務用片手圧力鍋 - ワンダーシェフ

業務用の高火力にも対応する本体ハンドルを採用。
取っ手の金属部分が長く、取っ手が焦げにくい。
ハードな使用でも傷が目立ちにくいサテン仕上げ。
無駄のない機能美を表現したデザイン。
一般家庭用にもお使いいただけるコンパクトサイズ。
焦げ付きにくい底三層構造。
IH対応。
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック

作動圧力(kpa)98付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
直径×深さ(mm)
質量(kg)
最大炊飯量
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155424640987【水の容量】(最大調理量):2、(豆類線):1430×206×185180×1202白米:約3合18
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65155433640994【水の容量】(最大調理量):4、(豆類線):2470×250×230220×1602.6白米:約7合22
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする