タマハシ
ホーロープチミルクパン
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜や玉子を茹でたりちょっとしたお料理に大活躍。新潟県燕市でひとつひとつ絵柄を丁寧に手で貼り、仕上げています。
材質
ほうろう用鋼板、天然木
容量(mL)
550
寸法(mm)
195×103×88
質量(g)
260
内容量
1個
注意
※ガス火専用。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322313
TYJ-728
ミミココモモ
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322338
TYJ-729
あかいちご
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322347
TYJ-720
akaiyaneno
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322365
TYJ-730
モノトーンドック
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322383
TYJ-723
キャンディフラワー
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322329
TYJ-726
りんごたち
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
65322356
TYJ-721
フルーツ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
65322374
TYJ-722
カラフルキャット
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
65322399
TYJ-724
OHANA
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください