ヒラノトレーディング
アルミ雪平鍋
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質
本体/アルミニウム、柄/天然木
使用上の注意
電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336356
-
20
21.7×36×8.4
直径20×深さ8.2
2.2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
65336347
-
18
19.4×34×7.6
直径18×深さ7.5
1.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください