曜日別特売

にこみーな IH対応 フチ付き 両手鍋

にこみーな IH対応 フチ付き 両手鍋 - 和平フレイズにこみーな IH対応 フチ付き 両手鍋 - 和平フレイズ

ふきこぼれにくいIH対応両手鍋。
こびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「クイックマーブル」特殊フッ素樹脂を内面に塗装。金属製のお玉やヘラの使用OK。蓋は立てて置けるハンドル付き。
IH・ガスコンロに対応。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)

材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm)、ガラス蓋/強化ガラス使用上の注意角のとがった鋭利な道具の使用は避けて下さい。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
満水容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337083RB-1695直径20×深さ103.11.235×23.9×15.6(フタを含む)
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
65337099RB-1696直径22×深さ114.11.337.3×26×17(フタを含む)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする