竹井器物製作所
18-10三層鋼プラ柄雪平鍋(目盛付)
使いやすい機能と耐久性。素材の良さを最大限活かした料理道具です
材質
本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65428765
-
445
16
172×70
9-0041-1101
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
65428774
-
505
18
195×75
9-0041-1102
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65428783
-
585
20
215×80
9-0041-1103
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65428799
-
670
22
240×90
9-0041-1104
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
65428808
-
745
24
260×95
9-0041-1105
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください