ナンセン
ミニシリーズ ミルクパン
少量料理に便利
お弁当に
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、取手:フェノール樹脂
質量(g)
248
サイズ(cm)
14
内径×深さ(mm)
139×68
アズワン品番
64-9285-85
TKG品番
9-0059-0702
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65428878
-
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください