曜日別特売

銅しゃぶ鍋

銅しゃぶ鍋 - 田辺金具

昔ながらのしゃぶしゃぶ鍋。30cmとBIGサイズ
煙突タイプなので、鍋(お出汁)の温度を均一に保ち、肉や野菜を入れても温度が下がりづらい。しかも銅製は熱伝導が良く、効果は抜群!
ガス専用

材質本体:純銅/内面錫メッキ、取手:真鍮/ステンレス質量(kg)1.7サイズ(cm)30外径×高さH(Φmm×mm)305×116TKG品番9-2091-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65440385-
42,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする