2WAYヘアアイロン
モイストラップイオン搭載。
+イオンとーイオンを同時に放出して電荷を中和。
静電気を抑制しながらのヘアセットができます。
髪へのイオン吸着を促進して、髪を弱酸性の正常な状態に近づけます。
髪の広がりを抑えて、つや髪がまとまります。
ストレートとカール(32mmパイプ)の2WAYタイプ。
本体を折りたたんで収納できます。
お出かけ先でも本格セットができます。
100V~240Vの地域対応。
海外でも使えます。
150℃/200℃の2段階で温度設定ができます。
プレートロック機構付き。
- 幅(mm)
- 340
- 高さ(mm)
- 64
- 奥行(mm)
- 44
- 電源(V)
- 100~240
- 消費電力(W)
- 51~54
- 温度(℃)
- 150/200
- コード長さ(m)
- 1.9
- 本体質量(g)
- 400
- プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
- 95×24
- 内容量
- 1個
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























