モノタロウ

保護服 つなぎ 使い捨て フード付

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ
(117件のレビュー)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。

用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。
※アスベスト非対応
※フードの取り外しはできません
※ポケットはついておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771153-1着M152~17676~928769
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771169-1着L164~17684~1049573
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771178-1着LL170~18892~1129876
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771187-1着3L176~19496~12410179
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771196-1着M152~17676~928769
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771205-1着L164~17684~1049573
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771214-1着LL170~18892~1129876
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771223-1着3L176~19496~12410179
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771239-1箱(50着)M152~17676~928769
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771248-1箱(50着)L164~17684~1049573
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771257-1箱(50着)LL170~18892~1129876
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771266-1箱(50着)3L176~19496~12410179
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771275-1箱(50着)M152~17676~928769
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771284-1箱(50着)L164~17684~1049573
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771293-1箱(50着)LL170~18892~1129876
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65771309-1箱(50着)3L176~19496~12410179
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:117
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: マシン回りの清掃時に着用

鉄粉が付着しても目立たないブルーを購入しました。
しっかりしているし、使い捨てはもったいないです。
数回着られます。
このプライス、すごく助かる!!超安いです!!

対象商品 : 65771178
2025-10-17
用途: 粉塵が多い場所
株式会社創伸建設業・工事業

鉄粉や原料の粉塵が多く、作業着が真っ黒になる場所で使用してます。粉塵等には特に問題ないですが、グリスやオイルは染み込んでくるのでご注意を。

対象商品 : 65771178
2026-01-16
用途: 床下断熱作業
運輸・通信業

値段も安く、サイズもちょうどよかった。ただ、使い捨ての生地なので、やむを得ないが、膝や肘の部分だけでも、もう少しスレに強い方がよかった。

2025-11-17
用途: 空調設備点検修繕作業時
建設業・工事業

ポケットが欲しいです。
作業服の上に着用の為、つなぎを着るとポケットが無くとても不便です。
生地は値段相応です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 65771266
2026-01-11
用途: 機械メンテナンス
製造業

手軽に着れて作業時も気にせずに出来るので最高でした

2025-07-10
用途: グラインダー作業時に使用

作業着のまま作業を行うと全身真っ黒に粉塵がついてしまっていたところ、
つなぎを着用よるようになってからは汚れることがなくなった。
また、丈夫に作られている為何度か使いまわしが出来るのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65771257
2025-09-03
用途: 機械メンテナンスの時
イズモ技研建設業・工事業

薄手で通気性良く気に入っています。
夏場などには重宝しています。

2025-07-02
用途: 自動車整備 塗装
ムーンオート

今回初めて使用してましたが 抜群に良いです
夏場は ちょっと暑くて耐えられないですが 2.3回は着用出来そうなので
これからも塗装する時は使用してみます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、石綿(アスベスト)撤去時にも使用できますか。
回答:
アスベスト非対応となります。
3が参考にしています
2023-09-12
質問:
1箱(50着)で購入の場合、個包装になっていますか。
回答:
1箱でご購入頂いた場合でも個包装となっております。
1が参考にしています
2023-09-12
質問:
フードの取り外しはできますか。
回答:
フードの取り外しはできません。
2023-09-12
質問:
ポケットは付いていますか。
回答:
ポケットは付いておりません。
2023-09-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする