佐藤計量器製作所
SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ
SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
用途
鉄板表面の温度測定
材質
感温部:銅+Niメッキ
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
25.0~200.0
コード長さ(m)
約0.8
寸法(Φmm)
感温部:Φ9(検出部)
アズワン品番
64-8003-71
直径×長さ(mm)
握り手部:Φ12×105
測定精度(℃)
25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
内容量
1本
注意
※防水構造ではありません。
※SK-250WPⅡシリーズとセンサの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785835
S270WP-41
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください