曜日別特売

ラジエーターストップリーク2

ラジエーターストップリーク2 - WAKO'S(ワコーズ)
(1件のレビュー)

水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ!
インバーター冷却液にも使用可能!
環境・人体への影響を低減!

用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。危険物の類別非危険物内容量1缶(280mL)
注意
※漏れが発生していない車両に、予防剤としての使用はしないこと。
※規定濃度以上で使用しないこと。
※使用後においても冷却液の状態や量をこまめに確認すること。
※冷却系統を点検して、リザーバータンクに水アカが付着している、冷却液が汚れている、
あるいは漏れの原因が腐食による等の場合は使用しないこと。
※冷却系統にフィルターが装着されている車両には使用しないこと。
※大型自動車は冷却液容量の0.5~1.5%(20~50Lに対して本品を1 本)の範囲で使用すること。
建設機械・産業機械(100L 以上の大容量ラジエーター搭載車)は冷却液容量の0.5~0.7%
(40~50L に対して本品を1 本)の範囲で使用すること。
※本品は応急処置用のため、早めに修理を行うこと。
※長期間の静置によって有効成分の沈降があるため、良く振ってから使うこと。
※本品は保管条件によって、粘度が変化する場合がありますが、使用上問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992098R212
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65992098
2025-05-03
用途: 応急処置
エルテックサポート自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの水漏れ時に緊急用で使います。多少の漏れならほぼ止まります。ラジエーターの詰まりもないので安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする