T-fal(ティファール)
IHルージュ・アンリミテッド シチューポット
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
334×214×158
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
1559
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:チタン・インテンス、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(フタ)
強化ガラス・フェノール樹脂
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445936
G26244
¥
8,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください