ベストコ
マイティネオ ステンレス製広口ケトル(茶こしアミ付)
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452577
ND-9441
210×160×220
508
1.6
1.1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
70452586
ND-9442
240×190×265
685
3
2.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70452595
ND-9443
280×230×300
930
5
3.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください