京都活具
ゆきひら鍋 IH対応
アルミ製である事
日本製アルマイト加工
厚みがあること
打ち出し加工
味のある木柄
こだわりの注ぎ口
材質
アルミニウム、ステンレス鋼、木(天然木)
質量(g)
355
容量(L)
1.3
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
2(はり底含まず)
対応
IH
寸法(cm)
33×17.8×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453566
-
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください