摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。
セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。
また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。
この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。
この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。
金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング
エンジンレスポンスと操作性を向上
温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護
マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能
表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)
ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能



今まで他社製品を使っていましたが、他サイトのレビューを見て試してみる事に。
14万キロオーバーの過走行車に添加してみました。
今までの他社製品+新油以上に静かでスムーズ、燃費もわずかに改善しました。
長い目でみれば非常に良い製品だと思います。