曜日別特売

オイルスモークストップ

オイルスモークストップ - LIQUI MOLYオイルスモークストップ - LIQUI MOLY

オイル上がり防止剤。
オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。
燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。
圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。
オイル上がりによるオイル消費に効果があります。
ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減
青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減
オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減
高いせん断安定性によりエンジンを保護
触媒コンバータの寿命を延長
ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能
オイル交換時以外でも使用可能

使用方法
最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。
本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。
オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076910820874
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする