曜日別特売

モーターオイルセーバー

モーターオイルセーバー - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

オイル下がり防止剤。
ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。
オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。
燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。
オイル下がりによるオイル消費に効果があります。
ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生
燃料混入によるオイル希釈の防止
青白い排気煙を低減
ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能
オイル交換時以外でも使用可能

使用方法
5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。
効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。
。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076911720875
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769117
2025-02-10
用途: 過走行ドイツ車に

オイル下がりによるオイル消費がある過走行V8車に投入。
オイル消費はほぼゼロと言えるレベルに改善、メカノイズも減少。
オイル交換ごとに毎回入れないといけないのでしょうか?
確かな効果があり、エンジンも静かになったので★5です。
値上げしないで欲しい一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする