曜日別特売

ディーゼルスモークストップ

ディーゼルスモークストップ - LIQUI MOLY

黒煙を防止するディーゼル添加剤。
添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。
インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。
効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。
インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮
自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能

使用方法
50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。
タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。
DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤)適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076915320877
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする