ATFアディティブ

ATFアディティブ - LIQUI MOLY

オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。
シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。
硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護
オイル漏れによるオイル量不足を防止
不要なノイズを最小限に抑制
シフト操作の改善
システム内をクリーニング
オイル性能を回復し、劣化を防止
耐摩耗性によりATFを保護
ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能

使用方法
オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。
最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。
注入後約10分程度アイドリングしてください。
CVTにはご使用になれません。
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)適合車オートマチック車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1個(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707691875135
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする