よこやま
そそぎやすい鍋
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(内面ミラー仕上げ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159516
ETS-250
約158×300×88
約410
14
約1.2
約78
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159525
ETS-300
約190×350×130
約600
18
約2.1
約88
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください