よこやま
片手鍋18cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
約206×360×150
質量(g)
約830
サイズ(cm)
18
容量(L)
約2.5
本体高さ(mm)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159534
ETS-400
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください