よこやま
両手鍋20cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
222×340×165
質量(g)
約1060
サイズ(cm)
20
容量(L)
約3.0
本体高さ(mm)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159543
ETS-500
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください