よこやま
ステンレス寄せ鍋17cm 2個セット
ひとり鍋にちょうどいい!
あつあつの鍋物や煮込みうどんに!
セット内容
ステンレス寄せ鍋×2
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
約228×185×67
サイズ(cm)
17
容量(L)
約1.0
本体高さ(mm)
約46
質量(g/個)
約250
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160268
SUS-Y300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください