よこやま
片手鍋
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素素樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160654
KKCH-302S
約164×325×138
約740
16
約1.5
約78
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71160663
KKCH-351S
約184×345×150
約870
18
約2.1
約85
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください