両手鍋20cm

両手鍋20cm - よこやま
サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素素樹脂仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK寸法(mm)約204×325×160質量(g)約1100本体高さ(mm)約96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71160679KKCH-400S20
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする