パール金属
モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
508
容量(L)
1.6
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×160×220
適合容量(L)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215848
HB-5642
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください