微小表面用温度センサ CSシリーズ

微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ - 安立計器

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます

用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
許容差
応答速度
熱電対
パイプ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71229604CS-01E-010-1-TC1-ASP-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプEタイプ1
30,500
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229613CS-01K-010-1-TC1-ASP-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプKタイプ1
30,500
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229629CS-03E-010-1-TC1-ASP-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプEタイプ3
32,500
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229638CS-03K-010-1-TC1-ASP-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプKタイプ3
32,500
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229656CS-11K-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ1
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71229665CS-13E-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ3
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71229674CS-13K-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ3
22,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229683CS-21E-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ1
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71229699CS-21K-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ1
20,500
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229708CS-36E-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ6
28,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229717CS-36K-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ6
28,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
71229726CS-73E-010-1-TC1-ASP-50~600±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ3
43,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229735CS-73K-010-1-TC1-ASP-50~600±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ3
43,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229744CS-01E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプEタイプ1
50,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229753CS-01K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプKタイプ1
50,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229769CS-03E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプEタイプ3
52,500
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229778CS-03K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±3.0℃(100℃における)3秒タイプKタイプ3
52,500
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229787CS-11E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ1
40,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229796CS-11K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ1
40,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229805CS-13E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ3
42,500
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229814CS-13K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ3
42,500
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229823CS-21E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ1
40,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229839CS-21K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ1
40,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229848CS-36E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ6
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229857CS-36K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ6
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229866CS-73E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~600±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ3
63,000
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229875CS-73K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~600±2.5℃(100℃における)2秒タイプKタイプ3
63,000
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229647CS-11E-010-1-TC1-ASP-50~400±2.5℃(100℃における)2秒タイプEタイプ1
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71229647CS-11E-010-1-TC1-ASP33191715CS11E-010-1-TC1ASPCS-11E-010-1-TC1-ASP 温度センサ(微笑表面用) 安立計器 33191715温度センサ(微笑表面用)安立計器1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする