高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ

高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器

S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
熱電対
耐久性
ヘッド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71230968S-411E-01-1-TPC1-ASPヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~300タイプE300℃にて10万回以上低温タイプ
61,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71230977S-411K-01-1-TPC1-ASPヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~300タイプK300℃にて10万回以上低温タイプ
61,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230986S-423E-01-1-TPC1-ASPヘッド材質/セラミックス、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~800タイプE800℃にて6万回以上高温タイプ
69,000
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71230995S-423K-01-1-TPC1-ASPヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~800タイプK800℃にて6万回以上高温タイプ
69,000
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231004S-411E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~300タイプE300℃にて10万回以上低温タイプ
67,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231013S-411K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~300タイプK300℃にて10万回以上低温タイプ
67,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231029S-423E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ヘッド材質/セラミックス、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~800タイプE800℃にて6万回以上高温タイプ
75,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231038S-423K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール-50~800タイプK800℃にて6万回以上高温タイプ
75,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする