高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ - 安立計器

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。

用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
使用温度範囲(℃)
耐久性
ヘッド径(Φmm)
ヘッド仕様
パイプ形状
熱電対
パイプ長(mm)
温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71231205SX-171E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプE100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
71,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231214SX-171K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプK100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
71,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231223SX-171E-10-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプE1000-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
85,000
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231239SX-171K-10-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプK1000-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
85,000
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231248SX-173E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプ90°タイプE100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
73,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231257SX-173K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプ90°タイプK100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
73,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231266SX-174E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプエルボタイプE100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
76,000
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231275SX-174K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上15高温タイプエルボタイプK100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
76,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71231284SX-371E-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上10低温タイプストレートタイプE100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
71,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231293SX-371K-01-1-TPC1-ASP--50~800800℃にて6万回以上10低温タイプストレートタイプK100-ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
71,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231309SX-163E-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15高温タイプ90°タイプE100-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
68,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231318SX-163K-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15高温タイプ90°タイプK100-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
68,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231327SX-161E-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15高温タイプストレートタイプE100-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231336SX-161K-01-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上15高温タイプストレートタイプK100-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
66,000
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231345SX-362E-02-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上10低温タイプ45°タイプE200-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231354SX-362K-02-1-TPC1-ASP--50~300300℃にて10万回以上10低温タイプ45°タイプK200-ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
69,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231363SX-171E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプE100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
77,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231379SX-171K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプK100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
77,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231388SX-171E-10-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプE1000100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
91,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231397SX-171K-10-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプストレートタイプK1000100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
91,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231406SX-173E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプ90°タイプE100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
79,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231415SX-173K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプ90°タイプK100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
79,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231424SX-174E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプエルボタイプE100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
82,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231433SX-174K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上15高温タイプエルボタイプK100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
82,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231449SX-371E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上10低温タイプストレートタイプE100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
77,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231458SX-371K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~800800℃にて6万回以上10低温タイプストレートタイプK100100、300、500(校正温度ポイント)ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
77,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231467SX-163E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15高温タイプ90°タイプE100100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
74,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231476SX-163K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15高温タイプ90°タイプK100100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
74,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231485SX-161E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15高温タイプストレートタイプE100100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231494SX-161K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上15高温タイプストレートタイプK100100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
72,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231503SX-362E-02-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上10低温タイプ45°タイプE200100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
75,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231519SX-362K-02-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】付き-50~300300℃にて10万回以上10低温タイプ45°タイプK200100、200、300(校正温度ポイント)ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール
75,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする