安立計器
R面タイプ温度センサ Model 123
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途
配管の表面の温度管理と温度測定等
材質
ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50~250
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm)
(ガードの形状)9~100でご指示下さい
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~200℃における)
応答速度
2秒
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71231765
123E-Φ50-TC1-ASP
Eタイプ
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231774
123K-Φ50-TC1-ASP
Kタイプ
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231783
123E-Φ50-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231799
123K-Φ50-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。