移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ

移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ - 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ - 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ - 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ - 安立計器

UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。

用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
応答速度
ヘッド寸法(mm)
ヘッド形状
パイプ形状
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71232106UX-111E-01-D0-1-TC1-ASP-50~2502秒25×32ガードタイプ(テフロン)ストレート、平行Eタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232115UX-111K-01-D0-1-TC1-ASP-50~2502秒25×32ガードタイプ(テフロン)ストレート、平行Kタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232124UX-211E-01-D0-1-TC1-ASP-50~2503.5秒25×32ガードタイプ(テフロン)ストレート、平行Eタイプ
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232133UX-211K-01-D0-1-TC1-ASP-50~2503.5秒25×32ガードタイプ(テフロン)ストレート、平行Kタイプ
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232149UX-113E-02-D0-1-TC1-ASP-50~2502秒29×60ガードタイプ(テフロン)90°、平行Eタイプ
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232158UX-113K-02-D0-1-TC1-ASP-50~2502秒29×60ガードタイプ(テフロン)90°、平行Kタイプ
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232167UX-221E-00-D0-1-TC1-ASP-50~2003.5秒40×66ローラタイプ(ベアリング)ストレート、平行Eタイプ
32,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232176UX-221K-00-D0-1-TC1-ASP-50~2003.5秒40×66ローラタイプ(ベアリング)ストレート、平行Kタイプ
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする