走行線用温度センサ MWシリーズ

走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ - 安立計器

MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。

用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン内容量1本
全24種類を絞り込む
熱電対
ローラー径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
熱電対
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71232508MW-31E-TC1-ASP0.65~3Eタイプ0.65~1
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232517MW-31K-TC1-ASP0.65~3Kタイプ0.65~1
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232526MW-32E-TC1-ASP0.65~3Eタイプ1~2
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232535MW-32K-TC1-ASP0.65~3Kタイプ1~2
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232544MW-33E-TC1-ASP0.65~3Eタイプ2~3
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
71232553MW-33K-TC1-ASP0.65~3Kタイプ2~3
33,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232569MW-44E-TC1-ASP3~15Eタイプ3~5
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232578MW-44K-TC1-ASP3~15Kタイプ3~5
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232587MW-45E-TC1-ASP3~15Eタイプ5~10
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232596MW-45K-TC1-ASP3~15Kタイプ5~10
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232605MW-46E-TC1-ASP3~15Eタイプ10~15
37,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232614MW-46K-TC1-ASP3~15Kタイプ10~15
37,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232623MW-31E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Eタイプ0.65~1
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232639MW-31K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Kタイプ0.65~1
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232648MW-32E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Eタイプ1~2
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232657MW-32K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Kタイプ1~2
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232666MW-33E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Eタイプ2~3
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232675MW-33K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】0.65~3Kタイプ2~3
50,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232684MW-44E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Eタイプ3~5
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232693MW-44K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Kタイプ3~5
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232709MW-45E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Eタイプ5~10
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232718MW-45K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Kタイプ5~10
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232727MW-46E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Eタイプ10~15
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232736MW-46K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】3~15Kタイプ10~15
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする