空気温度用センサ ATシリーズ

空気温度用センサ ATシリーズ - 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ - 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ - 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ - 安立計器

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです

用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン内容量1本
全16種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
コード径(Φmm)
熱電対
センサ形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
コード径(Φmm)
熱電対
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71234258AT-10E-050-0-TS1-ASP-50~2002.3Eタイプテフロン被覆線
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234267AT-10K-050-0-TS1-ASP-50~2002.3Kタイプテフロン被覆線
9,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
71234276AT-20E-100-0-TS1-ASP-50~3002.3Eタイプガラス繊維被覆線
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234285AT-20K-100-0-TS1-ASP-50~3002.3Kタイプガラス繊維被覆線
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234294AT-30E-050-1-TC1-ASP-50~5004Eタイプパイプ
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
71234303AT-30K-050-1-TC1-ASP-50~5004Kタイプパイプ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234319AT-40E-050-1-TC1-ASP-50~5004Eタイプパイプ
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234328AT-40K-050-1-TC1-ASP-50~5004Kタイプパイプ
11,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234337AT-10E-050-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】-50~2002.3Eタイプテフロン被覆線
26,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234346AT-10K-050-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】-50~2002.3Kタイプテフロン被覆線
26,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234355AT-20E-100-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】-50~3002.3Eタイプガラス繊維被覆線
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234364AT-20K-100-0-TS1-ASP【ISO書類一式付き】-50~3002.3Kタイプガラス繊維被覆線
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234373AT-30E-050-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~5004Eタイプパイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234389AT-30K-050-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~5004Kタイプパイプ
30,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234398AT-40E-050-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~5004Eタイプパイプ
28,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234407AT-40K-050-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~5004Kタイプパイプ
28,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする