はんだコテ先温度センサ CRシリーズ

はんだコテ先温度センサ CRシリーズ - 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ - 安立計器

CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。
接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。

用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
全8種類を絞り込む
熱電対
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
熱電対
こて先(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71235999CR-31E1組(2本)Eタイプ1.5以下
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71236008CR-31K1組(2本)Kタイプ1.5以下
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
71236017CR-32E1組(2本)Eタイプ1.5~4
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
71236026CR-32K1組(2本)Kタイプ1.5~4
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
71236035CR-31E 【ISO書類一式付き】1本Eタイプ1.5以下
37,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236044CR-31K 【ISO書類一式付き】1本Kタイプ1.5以下
37,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236053CR-32E 【ISO書類一式付き】1本Eタイプ1.5~4
37,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236069CR-32K 【ISO書類一式付き】1本Kタイプ1.5~4
37,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする