安立計器
テープ形温度センサ Model 503
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途
金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)
-50~210
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
3秒
プラグ形状
標準プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71236157
503E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236166
503K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71236175
503E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236184
503K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。