放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ

放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ - 安立計器

接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました

電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
温度測定範囲(℃)
分解能(℃)
表示範囲(℃)
測定温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236674AR-1500指示値の±(0.05%+0.1(℃))±1digit-50~500、視野:±2±1digit(0~250)0.1-50~525-50~500
185,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
71236683AR-1501指示値の±(0.05%+0.1(℃))±1digit、出力:±(0.15% of F/S+1digit)/25℃±5℃環境において-50~500、視野:±2±1digit(0~250)0.1-50~525-50~500
197,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
71236699AR-1600指示値の±0.1%(℃)±1digit0~1200、視野:±4±1digit(0~250)1-50~12500~1200
195,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
71236708AR-1601指示値の±0.1%(℃)±1digit、出力:±(0.15% of F/S+1digit)/25℃±5℃環境において0~1200、視野:±4±1digit(0~250)1-50~12500~1200
207,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする