曜日別特売

ポータブルブルーレイプレーヤー [11.6V型]

ポータブルブルーレイプレーヤー [11.6V型] - グリーンハウス
(1件のレビュー)

大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載 チューナー内蔵ポータブルブルーレイプレーヤー。外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤーブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな11.6型高精細液晶に凝縮。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、テレビを受信することができます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載11.6型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。SD/SDHC/USBメモリー対応SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。便利なリモコンが付属手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。

付属品
専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、 専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×290×200
本体質量(g)
約1170
連続使用時間
約3時間(BD再生時)
保証期間
1年間
充電時間(時間)
バッテリー:約7
再生可能ファイル形式
BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW
モニターサイズ
11.6V型
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010025GHPBD11BCBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72010025
2022-03-23
用途: 車内にて使用
コーセル株式会社 様(製造業)

最近マイカーが変わり、CDやDVD等を車内で見ることができなくなったので購入しました。ブルートゥース接続ができないようで困っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする