曜日別特売

ホームBOX

ホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージホームBOX - JEJアステージ

いろいろな用途に使える大型ボックス。ベランダや軒下などで道具入れや収納庫に最適!ゴミの一時保管にも。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単。
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納可能。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できる。
ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉可能。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付き。

用途ラシェッド/ベランダストッカー/ガーデンストッカー/ベランダ収納庫/屋外収納庫/ダストボックス/分別ストッカー材質ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)収納物:72内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×500×710箱寸法(mm)W940×D520×H622入数(個)2収納可能質量(kg)72内容量1台
注意
※直付けタイプ以外のポンプは必ずタンクから抜いて収納してください。
※ポリタンクサイズのよっては入らない場合があります。ご使用になるポリタンクのサイズをご確認の上、お買い求めください。
※南京錠は付属されていません。
※高温になる所、火のそば等に置かないでください。
※プラスチックは性質上、経年劣化がおこります。商品を長くお使いいただくために直射日光や紫外線を避けてご使用ください。
※防水構造ではありません。雨水が浸入することがありますので、ご注意ください。
※フタ、フタカバーの上に重いものを載せたり、腰をかけないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※重い物を多く収納した状態での持ち運びは出来ません。移動は収納物を取り出した状態で行ってください。
※収納以外の用途で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912395920(LGY)920×500×710770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)200ライトグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72912404920(BR)920×500×710770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)200ブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする