ジュニアマルチプレート ガラス蓋付き

ジュニアマルチプレート ガラス蓋付き - イワタニジュニアマルチプレート ガラス蓋付き - イワタニジュニアマルチプレート ガラス蓋付き - イワタニジュニアマルチプレート ガラス蓋付き - イワタニジュニアマルチプレート ガラス蓋付き - イワタニ

ジュニアコンロ対応のガラス蓋付マルチプレート。
プレート形状は、浅型で「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」など、多彩なメニューが楽しめます。
焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
お箸やヘラが置ける便利なつまみ付き。

材質本体/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋/強化ガラス、リング/ステンレス鋼、ネジ/ステンレス鋼、ワッシャー/ステンレス鋼、パッキン/シリコン樹脂、蓋つまみ:フェノール樹脂質量(g)本体:約480・ガラス蓋:約395寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ガラス蓋)210×48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セット)258×218×103、(プレート)258×218×61内容量1個
注意
※イワタニ カセットフー専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912465CB-A-MPJ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする