曜日別特売

郷の味鍋

郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ郷の味鍋 - ベストコ

ハンドルが持ちやすいので安心・安全! 豊富なサイズバリエーションで幅広く活躍できるステンレス鍋シリーズ 重くなりがちな大きいお鍋も持ちやすくて安心・安全なハンドル形状 豊富なバリエーションで、メニューや食材の量に合わせてサイズを選べます 外面は美しいミラー仕上げ つまみは菜箸やトングが置けてとても便利です

材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
寸法(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73410628ND-601268020318×227×119
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
73410646ND-601492024361×270×130
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
73410655ND-6015104026385×290×140
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
73410673ND-6017116030424×330×155
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
73410707ND-602083026385×290×112
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
73410603ND-601053016275×185×106
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
73410619ND-601158018295×206×109
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
73410637ND-601382022340×247×125
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
73410689ND-6018189033459×360×170
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
73410698ND-6019214036489×390×180
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
73410664ND-6016112028405×310×140
2,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする