hokua(北陸アルミニウム)
純しゅう酸 味づくし
日本製のアルミ鍋。 金色は着色でなく蓚酸加工で耐腐食性UP! アルミ製で軽いので容量が増えても持ちやすい。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
431×361×186
質量(g)
1060
サイズ(cm)
32
容量(L)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411267
2938
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください