ベストコ
プリオール ステンレス 両手鍋3層底
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質
本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411565
ND-5994
20
3.4
315×170
960
115
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
73411574
ND-5995
22
4.4
335×180
1100
127
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください