曜日別特売

揚げクック 両手てんぷら鍋

揚げクック 両手てんぷら鍋 - ベストコ

使い勝手のいい天ぷら鍋 IH対応

材質本体・取手・フード:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装質量(g)673サイズ(cm)25寸法(cm)36×25.5×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411687LC-483
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする